画像準備中

BR3Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87303867 品番BR3TLA10G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は345種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状丸(突形ガード付) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造防噴流形(IP65) 仕様トランス式 定格電圧(V)AC200 品名照光押ボタンスイッチ 電球白熱球 ボタン寸法(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする