PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押しボタンスイッチ
BR3Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87303876
品番
BR3TLA10G2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,530
この商品は
345
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a
ボタン色
緑
ボタン形状
丸(突形ガード付)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
防噴流形(IP65)
仕様
トランス式
定格電圧(V)
AC200
品名
照光押ボタンスイッチ
電球
LED球
ボタン寸法(Φmm)
35