87364374
|
MUE1002
|
電磁接触器
|
22
|
45
|
AC-3:93(220V)、90(440V)/AC-1:125
|
2a2b
|
166
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364261
|
MUE100C
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364277
|
MUE100E
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
¥24,000
|
|
|
|
|
|
87364286
|
MUE100H220
|
電磁開閉器
|
22
|
-
|
AC-3:93/AC-1:125
|
-
|
375
|
215
|
163
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364295
|
MUE100H4450
|
電磁開閉器
|
-
|
45
|
AC-3:90/AC-1:125
|
-
|
375
|
215
|
163
|
¥35,300
|
|
|
|
|
|
87364322
|
MUE100NE
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
¥31,300
|
|
|
|
|
|
87364365
|
MUE1001
|
電磁接触器
|
22
|
45
|
AC-3:93(220V)、90(440V)/AC-1:125
|
2a2b
|
166
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364383
|
MUE1004
|
電磁接触器
|
22
|
45
|
AC-3:93(220V)、90(440V)/AC-1:125
|
2a2b
|
166
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364392
|
MUE125C
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364401
|
MUE125H300
|
電磁開閉器
|
30
|
-
|
AC-3:125/AC-1:180
|
-
|
465
|
245
|
188
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364417
|
MUE125H4550
|
電磁開閉器
|
-
|
55
|
AC-3:125/AC-1:180
|
-
|
465
|
245
|
188
|
¥39,100
|
|
|
|
|
|
87364471
|
MUE1251
|
電磁接触器
|
30
|
60
|
AC-3:125(220V)、125(440V)/AC-1:180
|
2a2b
|
152
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364487
|
MUE1252
|
電磁接触器
|
30
|
60
|
AC-3:125(220V)、125(440V)/AC-1:180
|
2a2b
|
152
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364496
|
MUE1254
|
電磁接触器
|
30
|
60
|
AC-3:125(220V)、125(440V)/AC-1:180
|
2a2b
|
152
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364505
|
MUE150C
|
電磁接触器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364514
|
MUE150CC
|
電磁接触器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364523
|
MUE150E
|
電磁接触器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
¥40,600
|
|
|
|
|
|
87364532
|
MUE150H370
|
電磁開閉器
|
37
|
-
|
AC-3:150/AC-1:200
|
-
|
465
|
245
|
188
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364541
|
MUE150H4750
|
電磁開閉器
|
-
|
75
|
AC-3:150/AC-1:200
|
-
|
465
|
245
|
188
|
¥57,400
|
|
|
|
|
|
87364602
|
MUE1501
|
電磁接触器
|
37
|
75
|
AC-3:150(220V)、150(440V)/AC-1:200
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364611
|
MUE1502
|
電磁接触器
|
37
|
75
|
AC-3:150(220V)、150(440V)/AC-1:200
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364627
|
MUE1504
|
電磁接触器
|
37
|
75
|
AC-3:150(220V)、150(440V)/AC-1:200
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
¥40,600
|
|
|
|
|
|
87364636
|
MUE180C
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364645
|
MUE180CC
|
電磁開閉器
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364654
|
MUE180H450
|
電磁開閉器
|
45
|
-
|
AC-3:180/AC-1:220
|
-
|
500
|
260
|
198
|
¥64,100
|
|
|
|
|
|
87364663
|
MUE180H4900
|
電磁開閉器
|
-
|
90
|
AC-3:180/AC-1:220
|
-
|
500
|
260
|
198
|
¥65,600
|
|
|
|
|
|
87364724
|
MUE1801
|
電磁接触器
|
45
|
90
|
AC-3:180(220V)、180(440V)/AC-1:220
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364733
|
MUE1802
|
電磁接触器
|
45
|
90
|
AC-3:180(220V)、180(440V)/AC-1:220
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364742
|
MUE1804
|
電磁接触器
|
45
|
90
|
AC-3:180(220V)、180(440V)/AC-1:220
|
2a2b
|
162
|
154
|
173.5
|
¥47,300
|
|
|
|
|
|
87364846
|
MUE801
|
電磁接触器
|
19
|
37
|
AC-3:80(220V)、80(440V)/AC-1:110
|
2a2b
|
130
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364855
|
MUE802
|
電磁接触器
|
19
|
37
|
AC-3:80(220V)、80(440V)/AC-1:110
|
2a2b
|
130
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|
87364864
|
MUE804
|
電磁接触器
|
19
|
37
|
AC-3:80(220V)、80(440V)/AC-1:110
|
2a2b
|
130
|
112
|
133
|
オープン
|
|
|
|
|
|