フロアタイル ロイヤルウッド(ブラックチェリー)

フロアタイル ロイヤルウッド(ブラックチェリー) 東リ

仕様表層透明ビニル層0.3mm 寸法(mm)100×900 面取R 全厚(mm)3 内容量1ケース(30枚)
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87427776 PWT583
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427785 PWT584
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427794 PWT585
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427803 PWT586
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427812 PWT587
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427821 PWT588
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427837 PWT589
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
87427846 PWT590
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする