三木プーリ
サーボフレックス(SFC-026SA1)
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。
種類
ディスクタイプ
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
23.15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
1.5
許容偏心(mm)
0.02
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.15
サイズ
026
タイプ
シングルエレメント、アルミ合金ハブ
ねじりばね定数(N・m/rad)
3700
ねじ径M
1-M2.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.36×10
-6
軸方向ばね定数(N/mm)
64
質量(kg)
0.025
寸法A(mm)
9.5
寸法C(mm)
3.3
寸法K(mm)
10.6
寸法LF(mm)
10.75
寸法S(mm)
1.65
締結タイプ
クランプ
締付トルク(N・m)
1.0~1.1
内容量
1個
関連資料:
適合表
サーボモータとのマッチング
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87430402
SFC-026SA1-4.5B-4.5B
4.5
4.5
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430411
SFC-026SA1-4.5B-5B
4.5
5
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430427
SFC-026SA1-4.5B-6B
4.5
6
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430436
SFC-026SA1-4.5B-6.35B
4.5
6.35
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430445
SFC-026SA1-4.5B-7B
4.5
7
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430454
SFC-026SA1-4.5B-8B
4.5
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430463
SFC-026SA1-4.5B-9B
4.5
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430472
SFC-026SA1-4.5B-9.525B
4.5
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430481
SFC-026SA1-4.5B-10B
4.5
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430497
SFC-026SA1-5B-5B
5
5
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430506
SFC-026SA1-5B-6B
5
6
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430515
SFC-026SA1-5B-6.35B
5
6.35
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430524
SFC-026SA1-5B-7B
5
7
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430533
SFC-026SA1-5B-8B
5
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430542
SFC-026SA1-5B-9B
5
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430551
SFC-026SA1-5B-9.525B
5
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430567
SFC-026SA1-5B-10B
5
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430576
SFC-026SA1-6B-6B
6
6
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430585
SFC-026SA1-6B-6.35B
6
6.35
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430594
SFC-026SA1-6B-7B
6
7
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430603
SFC-026SA1-6B-8B
6
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430612
SFC-026SA1-6B-9B
6
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430621
SFC-026SA1-6B-9.525B
6
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430637
SFC-026SA1-6B-10B
6
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430646
SFC-026SA1-6.35B-6.35B
6.35
6.35
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430655
SFC-026SA1-6.35B-7B
6.35
7
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430664
SFC-026SA1-6.35B-8B
6.35
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430673
SFC-026SA1-6.35B-9B
6.35
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430682
SFC-026SA1-6.35B-9.525B
6.35
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430691
SFC-026SA1-6.35B-10B
6.35
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430707
SFC-026SA1-7B-7B
7
7
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430716
SFC-026SA1-7B-8B
7
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430725
SFC-026SA1-7B-9B
7
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430734
SFC-026SA1-7B-9.525B
7
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430743
SFC-026SA1-7B-10B
7
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430752
SFC-026SA1-8B-8B
8
8
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430761
SFC-026SA1-8B-9B
8
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430777
SFC-026SA1-8B-9.525B
8
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430786
SFC-026SA1-8B-10B
8
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430795
SFC-026SA1-9B-9B
9
9
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430804
SFC-026SA1-9B-9.525B
9
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430813
SFC-026SA1-9B-10B
9
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430822
SFC-026SA1-9.525B-9.525B
9.525
9.525
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430831
SFC-026SA1-9.525B-10B
9.525
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
87430847
SFC-026SA1-10B-10B
10
10
¥3,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください