曜日別特売

サーボフレックス(SFC-026DA1)

サーボフレックス(SFC-026DA1) - 三木プーリ

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。

種類ディスクタイプ外径D(Φmm)26全長L(mm)32.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.33サイズ026タイプダブルエレメント、アルミ合金ハブねじりばね定数(N・m/rad)1850ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)3.40×10-6軸方向ばね定数(N/mm)32質量(kg)0.035寸法A(mm)9.5寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)10.6寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.65締結タイプクランプ締付トルク(N・m)1.0~1.1内容量1個
関連資料:適合表サーボモータとのマッチング
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87434453SFC-026DA1-4.5B-4.5B4.54.5
3,990
取扱い終了
返品不可
87434462SFC-026DA1-4.5B-5B4.55
3,990
取扱い終了
返品不可
87434471SFC-026DA1-4.5B-6B4.56
3,990
取扱い終了
返品不可
87434487SFC-026DA1-4.5B-6.35B4.56.35
3,990
取扱い終了
返品不可
87434496SFC-026DA1-4.5B-7B4.57
3,990
取扱い終了
返品不可
87434505SFC-026DA1-4.5B-8B4.58
3,990
取扱い終了
返品不可
87434514SFC-026DA1-4.5B-9B4.59
3,990
取扱い終了
返品不可
87434523SFC-026DA1-4.5B-9.525B4.59.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434532SFC-026DA1-4.5B-10B4.510
3,990
取扱い終了
返品不可
87434541SFC-026DA1-5B-5B55
3,990
取扱い終了
返品不可
87434557SFC-026DA1-5B-6B56
3,990
取扱い終了
返品不可
87434566SFC-026DA1-5B-6.35B56.35
3,990
取扱い終了
返品不可
87434575SFC-026DA1-5B-7B57
3,990
取扱い終了
返品不可
87434584SFC-026DA1-5B-8B58
3,990
取扱い終了
返品不可
87434593SFC-026DA1-5B-9B59
3,990
取扱い終了
返品不可
87434602SFC-026DA1-5B-9.525B59.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434611SFC-026DA1-5B-10B510
3,990
取扱い終了
返品不可
87434627SFC-026DA1-6B-6B66
3,990
取扱い終了
返品不可
87434636SFC-026DA1-6B-6.35B66.35
3,990
取扱い終了
返品不可
87434645SFC-026DA1-6B-7B67
3,990
取扱い終了
返品不可
87434654SFC-026DA1-6B-8B68
3,990
取扱い終了
返品不可
87434663SFC-026DA1-6B-9B69
3,990
取扱い終了
返品不可
87434672SFC-026DA1-6B-9.525B69.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434681SFC-026DA1-6B-10B610
3,990
取扱い終了
返品不可
87434697SFC-026DA1-6.35B-6.35B6.356.35
3,990
取扱い終了
返品不可
87434706SFC-026DA1-6.35B-7B6.357
3,990
取扱い終了
返品不可
87434715SFC-026DA1-6.35B-8B6.358
3,990
取扱い終了
返品不可
87434724SFC-026DA1-6.35B-9B6.359
3,990
取扱い終了
返品不可
87434733SFC-026DA1-6.35B-9.525B6.359.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434742SFC-026DA1-6.35B-10B6.3510
3,990
取扱い終了
返品不可
87434751SFC-026DA1-7B-7B77
3,990
取扱い終了
返品不可
87434767SFC-026DA1-7B-8B78
3,990
取扱い終了
返品不可
87434776SFC-026DA1-7B-9B79
3,990
取扱い終了
返品不可
87434785SFC-026DA1-7B-9.525B79.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434794SFC-026DA1-7B-10B710
3,990
取扱い終了
返品不可
87434803SFC-026DA1-8B-8B88
3,990
取扱い終了
返品不可
87434812SFC-026DA1-8B-9B89
3,990
取扱い終了
返品不可
87434821SFC-026DA1-8B-9.525B89.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434837SFC-026DA1-8B-10B810
3,990
取扱い終了
返品不可
87434846SFC-026DA1-9B-9B99
3,990
取扱い終了
返品不可
87434855SFC-026DA1-9B-9.525B99.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434864SFC-026DA1-9B-10B910
3,990
取扱い終了
返品不可
87434873SFC-026DA1-9.525B-9.525B9.5259.525
3,990
取扱い終了
返品不可
87434882SFC-026DA1-9.525B-10B9.52510
3,990
取扱い終了
返品不可
87434891SFC-026DA1-10B-10B1010
3,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする