曜日別特売

DON アルミフライパン

DON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミDON アルミフライパン - アカオアルミ
(1件のレビュー)

硬質アルミを使用している為、普通アルミ材に対し、強度が2倍。耐久性、耐摩耗性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
外面だけでなく、内面の平滑度も向上し、汚れにくく、洗いやすい。
持ち手の幅を広く、使いやすい形状。腐食しにくい光沢のある表面仕上げとなっています。

材質アルミニウム金属ヘラ使用不可内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
直径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8744005318cm18180453
7,750
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
8744006221cm21210483
8,550
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
8744007124cm24240553
9,310
7,298
8,028(税込)
当日出荷
8744008727cm27270593
9,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8744009630cm30300643
11,650
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
8744010533cm33330663.8
16,680
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8744011436cm36360703.8
18,530
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440087
2020-06-08
用途: 調理
運輸・通信業

やや重い、柄が長い。もう少し柄が短いと振りやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする