曜日別特売

ベーカリーブラシ

ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(2件のレビュー)

粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。

材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
874421174587ソフト0.2
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874421264587ソフト0.2
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874421354587ソフト0.2
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874421534587ソフト0.2
2,550
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
874421624589ミディアム0.45
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874421874589ミディアム0.45
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874422054589ミディアム0.45
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
874421444587ソフト0.2
2,200
取扱い終了
返品不可
874421714589ミディアム0.45
2,200
取扱い終了
返品不可
874421964589ミディアム0.45
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 原料を工場内に入れる前の埃取り
製造業

毛の柔らかさ、持ち手の長さもちょうど良く、細かい埃も取れて良かったです。

対象商品 : 87442126
2021-01-22
用途: パン粉付け商品の包装後の清掃に使用
製造業

ソフトタイプのブラシを購入しました。ブラシ部分の毛はなめらかですが適度なコシもあり使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする