4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442205

 

4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442205
4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442205
4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442205

ベーカリーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黄
タイプミディアム
内容量1個注文コード87442205品番4589
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。

色
黄
タイプ
ミディアム
線径(mm)
0.45
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
全長(mm)
340
質量(g)
170
毛丈(mm)
55
耐熱温度(℃)
121
ブラシ幅(mm)
34
ブラシ長(mm)
170
TKG品番
9-1295-0603
TKG品番(2017)
6-1162-0303

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 原料を工場内に入れる前の埃取り
製造業

毛の柔らかさ、持ち手の長さもちょうど良く、細かい埃も取れて良かったです。

対象商品 : 87442126
2021-01-22
用途: パン粉付け商品の包装後の清掃に使用
製造業

ソフトタイプのブラシを購入しました。ブラシ部分の毛はなめらかですが適度なコシもあり使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする