曜日別特売

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-30)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-30) - ニッセイ
枠番30モータータイプギアモータ内容量1台
全129種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
129種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87647156FSMN-30-600-T50Z0.05三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
114,220
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647165FSMN-30-600-T50A0.05三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
114,240
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647174FSMN-30-600-T50WA0.05三相380/400/400/44060050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
115,040
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647183FSMN-30-600-T50WZ0.05三相380/400/400/44060050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
115,020
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647192FSMN-30-750-T50Z0.05三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
114,220
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647201FSMN-30-750-T50A0.05三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
114,240
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647217FSMN-30-750-T50WA0.05三相380/400/400/44075050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
115,040
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647226FSMN-30-750-T50WZ0.05三相380/400/400/44075050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
115,020
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647235FSMN-30-900-T50Z0.05三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
114,220
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647244FSMN-30-900-T50A0.05三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
114,240
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647253FSMN-30-900-T50WA0.05三相380/400/400/44090050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
115,040
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647262FSMN-30-900-T50WZ0.05三相380/400/400/44090050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
115,020
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87644112FSMN-30-300-T010A-三相200/200/22030050/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644137FSMN-30-300-T010Z-三相200/200/22030050/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644155FSMN-30-375-T010A-三相200/200/22037550/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644173FSMN-30-375-T010Z-三相200/200/22037550/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644191FSMN-30-450-T010A-三相200/200/22045050/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644216FSMN-30-450-T010Z-三相200/200/22045050/60/60-中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644234FSMN-30-5-T020A-三相200/200/220550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644252FSMN-30-5-T020Z-三相200/200/220550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644277FSMN-30-7.5-T020A-三相200/200/2207.550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644295FSMN-30-7.5-T020Z-三相200/200/2207.550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644313FSMN-30-10-T020A-三相200/200/2201050/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644331FSMN-30-10-T020Z-三相200/200/2201050/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644356FSMN-30-12.5-T020A-三相200/200/22012.550/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644374FSMN-30-12.5-T020Z-三相200/200/22012.550/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644392FSMN-30-15-T020A-三相200/200/2201550/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644417FSMN-30-15-T020Z-三相200/200/2201550/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644435FSMN-30-20-T020A-三相200/200/2202050/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644453FSMN-30-20-T020Z-三相200/200/2202050/60/60-中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644471FSMN-30-25-T020A-三相200/200/2202550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644496FSMN-30-25-T020Z-三相200/200/2202550/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644514FSMN-30-30-T020A-三相200/200/2203050/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644532FSMN-30-30-T020Z-三相200/200/2203050/60/60-中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644557FSMN-30-40-T020A-三相200/200/2204050/60/60-中空軸----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644575FSMN-30-40-T020Z-三相200/200/2204050/60/60-中空軸----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644593FSMN-30-50-T020A-三相200/200/2205050/60/60-中空軸----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644611FSMN-30-50-T020Z-三相200/200/2205050/60/60-中空軸----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644636FSMN-30-60-T020A-三相200/200/2206050/60/60-中空軸----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644654FSMN-30-60-T020Z-三相200/200/2206050/60/60-中空軸----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644672FSMN-30-80-T020A-三相200/200/2208050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644697FSMN-30-80-T020Z-三相200/200/2208050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644715FSMN-30-100-T020A-三相200/200/22010050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644733FSMN-30-100-T020Z-三相200/200/22010050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644751FSMN-30-120-T020A-三相200/200/22012050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644776FSMN-30-120-T020Z-三相200/200/22012050/60/60-中空軸----
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644794FSMN-30-160-T020A-三相200/200/22016050/60/60-中空軸----
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644812FSMN-30-160-T020Z-三相200/200/22016050/60/60-中空軸----
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644837FSMN-30-200-T020A-三相200/200/22020050/60/60-中空軸----
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644855FSMN-30-200-T020Z-三相200/200/22020050/60/60-中空軸----
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87644112FSMN-30-300-T010A31767795FS30N300-MM01TNNTB2FSMN-30-300-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767795ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644137FSMN-30-300-T010Z31767795FS30N300-MM01TNNTB2FSMN-30-300-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767795ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644155FSMN-30-375-T010A31767813FS30N375-MM01TNNTB2FSMN-30-375-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767813ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644173FSMN-30-375-T010Z31767813FS30N375-MM01TNNTB2FSMN-30-375-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767813ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644191FSMN-30-450-T010A31767838FS30N450-MM01TNNTB2FSMN-30-450-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767838ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644216FSMN-30-450-T010Z31767838FS30N450-MM01TNNTB2FSMN-30-450-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767838ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644234FSMN-30-5-T020A31767856FS30N5-MM02TNNTB2FSMN-30-5-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767856ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644252FSMN-30-5-T020Z31767856FS30N5-MM02TNNTB2FSMN-30-5-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767856ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644277FSMN-30-7.5-T020A31767874FS30N7-MM02TNNTB2FSMN-30-7.5-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767874ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644295FSMN-30-7.5-T020Z31767874FS30N7-MM02TNNTB2FSMN-30-7.5-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767874ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644313FSMN-30-10-T020A31767899FS30N10-MM02TNNTB2FSMN-30-10-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767899ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644331FSMN-30-10-T020Z31767899FS30N10-MM02TNNTB2FSMN-30-10-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767899ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644356FSMN-30-12.5-T020A31767917FS30N12-MM02TNNTB2FSMN-30-12.5-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767917ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644374FSMN-30-12.5-T020Z31767917FS30N12-MM02TNNTB2FSMN-30-12.5-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767917ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644392FSMN-30-15-T020A31767935FS30N15-MM02TNNTB2FSMN-30-15-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767935ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644417FSMN-30-15-T020Z31767935FS30N15-MM02TNNTB2FSMN-30-15-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767935ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644435FSMN-30-20-T020A31767953FS30N20-MM02TNNTB2FSMN-30-20-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767953ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644453FSMN-30-20-T020Z31767953FS30N20-MM02TNNTB2FSMN-30-20-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767953ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644471FSMN-30-25-T020A31767978FS30N25-MM02TNNTB2FSMN-30-25-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767978ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644496FSMN-30-25-T020Z31767978FS30N25-MM02TNNTB2FSMN-30-25-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767978ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644514FSMN-30-30-T020A31767996FS30N30-MM02TNNTB2FSMN-30-30-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767996ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644532FSMN-30-30-T020Z31767996FS30N30-MM02TNNTB2FSMN-30-30-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767996ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644557FSMN-30-40-T020A31768014FS30N40-MM02TNNTB2FSMN-30-40-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768014ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644575FSMN-30-40-T020Z31768014FS30N40-MM02TNNTB2FSMN-30-40-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768014ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644593FSMN-30-50-T020A31768039FS30N50-MM02TNNTB2FSMN-30-50-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768039ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644611FSMN-30-50-T020Z31768039FS30N50-MM02TNNTB2FSMN-30-50-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768039ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644636FSMN-30-60-T020A31768057FS30N60-MM02TNNTB2FSMN-30-60-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768057ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644654FSMN-30-60-T020Z31768057FS30N60-MM02TNNTB2FSMN-30-60-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768057ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644672FSMN-30-80-T020A31768075FS30N80-MM02TNNTB2FSMN-30-80-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768075ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644697FSMN-30-80-T020Z31768075FS30N80-MM02TNNTB2FSMN-30-80-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768075ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644715FSMN-30-100-T020A31768093FS30N100-MM02TNNTB2FSMN-30-100-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768093ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644733FSMN-30-100-T020Z31768093FS30N100-MM02TNNTB2FSMN-30-100-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768093ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644751FSMN-30-120-T020A31768118FS30N120-MM02TNNTB2FSMN-30-120-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768118ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644776FSMN-30-120-T020Z31768118FS30N120-MM02TNNTB2FSMN-30-120-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768118ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644794FSMN-30-160-T020A31768136FS30N160-MM02TNNTB2FSMN-30-160-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768136ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644812FSMN-30-160-T020Z31768136FS30N160-MM02TNNTB2FSMN-30-160-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768136ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644837FSMN-30-200-T020A31768154FS30N200-MM02TNNTB2FSMN-30-200-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768154ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644855FSMN-30-200-T020Z31768154FS30N200-MM02TNNTB2FSMN-30-200-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768154ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする