曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全114種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87774951AH2LZ22T-5L100F350.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87774967AH2LZ22T-5L100F150.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87774976AH2LZ22T-5L100S150.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87774985AH2LZ22T-5L100S350.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87774994AH2LZ22T-10L100F3100.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775003AH2LZ22T-10L100F1100.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775012AH2LZ22T-10L100S1100.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775021AH2LZ22T-10L100S3100.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775037AH2LZ22T-15L100F3150.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775046AH2LZ22T-15L100F1150.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775055AH2LZ22T-15L100S1150.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775064AH2LZ22T-15L100S3150.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775073AH2LZ22T-20L100F3200.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775082AH2LZ22T-20L100F1200.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775091AH2LZ22T-20L100S1200.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775107AH2LZ22T-20L100S3200.1
51,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775116AH2LZ22T-25L100F3250.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775125AH2LZ22T-25L100F1250.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775134AH2LZ22T-25L100S1250.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775143AH2LZ22T-25L100S3250.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775152AH2LZ22T-30L100F3300.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775161AH2LZ22T-30L100F1300.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775177AH2LZ22T-30L100S1300.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775186AH2LZ22T-30L100S3300.1
53,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775195AH2LZ22T-40L100F3400.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775204AH2LZ22T-40L100F1400.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775213AH2LZ22T-40L100S1400.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775222AH2LZ22T-40L100S3400.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775231AH2LZ22T-50L100F3500.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775247AH2LZ22T-50L100F1500.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775256AH2LZ22T-50L100S1500.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775265AH2LZ22T-50L100S3500.1
54,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775274AH2LZ22T-60L100F3600.1
58,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775283AH2LZ22T-60L100F1600.1
58,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775292AH2LZ22T-60L100S1600.1
58,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775301AH2LZ22T-60L100S3600.1
58,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775317AH2LZ22T-80L100F3800.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775326AH2LZ22T-80L100F1800.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775335AH2LZ22T-80L100S1800.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775344AH2LZ22T-80L100S3800.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775353AH2LZ22T-100L100F31000.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775362AH2LZ22T-100L100F11000.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775371AH2LZ22T-100L100S11000.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775387AH2LZ22T-100L100S31000.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775396AH2LZ22T-120L100F31200.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775405AH2LZ22T-120L100F11200.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775414AH2LZ22T-120L100S11200.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775423AH2LZ22T-120L100S31200.1
65,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775432AH2LZ22T-160L100F31600.1
69,300
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87775441AH2LZ22T-160L100F11600.1
69,300
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする