PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87919921
PPG10-8-C
10X8
EPDM
0~80(凍結なきこと)
12
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
87919937
PPG10-8-F-C
10X8
FKM
0~80(凍結なきこと)
12
¥
1,507
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87919955
PPG12-10-C
12X10
EPDM
0~80(凍結なきこと)
18
¥
1,474
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87919964
PPG12-10-F-C
12X10
FKM
0~80(凍結なきこと)
18
¥
1,925
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919982
PPG6-4-C
6X4
EPDM
0~80(凍結なきこと)
5.5
¥
913
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87919991
PPG6-4-F-C
6X4
FKM
0~80(凍結なきこと)
5.5
¥
1,045
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87920016
PPG8-6-C
8X6
EPDM
0~80(凍結なきこと)
7
¥
1,023
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
87920025
PPG8-6-F-C
8X6
FKM
0~80(凍結なきこと)
7
¥
1,188
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87919946
PPG10-8-N-C
10X8
NBR
0~60(凍結なきこと)
12
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
87919973
PPG12-10-N-C
12X10
NBR
0~60(凍結なきこと)
18
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
87920007
PPG6-4-N-C
6X4
NBR
0~60(凍結なきこと)
5.5
¥
830
取扱い終了
返品不可
87920034
PPG8-6-N-C
8X6
NBR
0~60(凍結なきこと)
7
¥
930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった