曜日別特売

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)
形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87930175PPD10-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装18
1,584
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930184PPD10-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装18
1,881
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930202PPD10-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,595
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930211PPD10-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,892
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930236PPD12-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装26
1,881
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930245PPD12-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装26
2,376
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930263PPD12-04-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装28
1,881
1,790
1,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
87930272PPD12-04-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装28
2,376
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930297PPD4-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6
1,210
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930306PPD4-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930324PPD4-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6.5
1,221
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930333PPD4-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6.5
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930351PPD6-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,254
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930376PPD6-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,408
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930394PPD6-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8.5
1,254
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930412PPD6-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8.5
1,408
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930437PPD6-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装9.5
1,287
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930446PPD6-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装9.5
1,441
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930464PPD8-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装11
1,386
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930473PPD8-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装11
1,573
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930491PPD8-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装12
1,386
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930507PPD8-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装12
1,573
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930525PPD8-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,419
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930534PPD8-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,606
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833976PPD6-01-TP-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様---
1,309
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833985PPD6-02-TP-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様---
1,309
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930367PPD6-01C-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
87930403PPD6-02C-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプクリーンルーム包装8.5
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
87930193PPD10-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装18
1,440
取扱い終了
返品不可
87930227PPD10-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,450
取扱い終了
返品不可
87930254PPD12-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装26
1,710
取扱い終了
返品不可
87930281PPD12-04-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装28
1,710
取扱い終了
返品不可
87930315PPD4-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6
1,100
取扱い終了
返品不可
87930342PPD4-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装6.5
1,110
取扱い終了
返品不可
87930385PPD6-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,140
取扱い終了
返品不可
87930421PPD6-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8.5
1,140
取扱い終了
返品不可
87930455PPD6-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装9.5
1,170
取扱い終了
返品不可
87930482PPD8-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装11
1,260
取扱い終了
返品不可
87930516PPD8-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装12
1,260
取扱い終了
返品不可
87930543PPD8-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87930367PPD6-01C-TP23833976PPD6-01-TP-CPPD6-01C-TP チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 23833976チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
87930403PPD6-02C-TP23833985PPD6-02-TP-CPPD6-02C-TP チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 23833985チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする