チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装

チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
使用温度範囲(℃)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87936667PPGJ10-6-C6EPDM0~80(凍結なきこと)103.6
583
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936676PPGJ10-6-F-C6FKM0~80(凍結なきこと)103.6
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936694PPGJ10-8-C8EPDM0~80(凍結なきこと)104.7
605
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936703PPGJ10-8-F-C8FKM0~80(凍結なきこと)104.7
682
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936721PPGJ12-10-C10EPDM0~80(凍結なきこと)127.9
715
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
87936737PPGJ12-10-F-C10FKM0~80(凍結なきこと)127.9
869
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936755PPGJ12-8-C8EPDM0~80(凍結なきこと)125.4
605
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936764PPGJ12-8-F-C8FKM0~80(凍結なきこと)125.4
682
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936782PPGJ6-4-C4EPDM0~80(凍結なきこと)62.4
550
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
87936791PPGJ6-4-F-C4FKM0~80(凍結なきこと)62.4
605
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936816PPGJ8-4-C4EPDM0~80(凍結なきこと)83
550
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936825PPGJ8-4-F-C4FKM0~80(凍結なきこと)83
605
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936843PPGJ8-6-C6EPDM0~80(凍結なきこと)83.2
583
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
87936852PPGJ8-6-F-C6FKM0~80(凍結なきこと)83.2
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936685PPGJ10-6-N-C6NBR0~60(凍結なきこと)103.6
530
取扱い終了
返品不可
87936712PPGJ10-8-N-C8NBR0~60(凍結なきこと)104.7
550
取扱い終了
返品不可
87936746PPGJ12-10-N-C10NBR0~60(凍結なきこと)127.9
650
取扱い終了
返品不可
87936773PPGJ12-8-N-C8NBR0~60(凍結なきこと)125.4
550
取扱い終了
返品不可
87936807PPGJ6-4-N-C4NBR0~60(凍結なきこと)62.4
500
取扱い終了
返品不可
87936834PPGJ8-4-N-C4NBR0~60(凍結なきこと)83
500
取扱い終了
返品不可
87936861PPGJ8-6-N-C6NBR0~60(凍結なきこと)83.2
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする