曜日別特売

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87936913APIG10-8-C10X8232.4
341
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
87936922APIG12-10-C12X10383.8
385
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87936931APIG6-4-C6X42.50.8
297
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936947APIG8-6-C8X691.5
319
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする