PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全15種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
材質(ゴムシール)
FKM
HNBR
NBR
オリフィス径(Φmm)
選択してください
2.5
4
6
8
9
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87945837
KV10-1
10
HNBR
0~100(凍結なきこと)
8
46
20.9
27
17.5
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
87945846
KV10-1-F
10
FKM
0~150(凍結なきこと)
8
46
20.9
27
17.5
¥
10,340
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
87945864
KV12-1
12
HNBR
0~100(凍結なきこと)
9
76
23.5
30.6
20.8
¥
10,560
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945873
KV12-1-F
12
FKM
0~150(凍結なきこと)
9
76
23.5
30.6
20.8
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945891
KV4-1
4
HNBR
0~100(凍結なきこと)
2.5
12
15.1
18
9.7
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945907
KV4-1-F
4
FKM
0~150(凍結なきこと)
2.5
12
15.1
18
9.7
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945925
KV6-1
6
HNBR
0~100(凍結なきこと)
4
19
17.2
21
11.8
¥
5,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
87945934
KV6-1-F
6
FKM
0~150(凍結なきこと)
4
19
17.2
21
11.8
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945952
KV8-1
8
HNBR
0~100(凍結なきこと)
6
24
18.4
23
13.7
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
87945961
KV8-1-F
8
FKM
0~150(凍結なきこと)
6
24
18.4
23
13.7
¥
7,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
87945855
KV10-1-N
10
NBR
0~60(凍結なきこと)
8
48
20
26.1
18.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
87945882
KV12-1-N
12
NBR
0~60(凍結なきこと)
9
79
22.6
29.7
21.5
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
87945916
KV4-1-N
4
NBR
0~60(凍結なきこと)
2.5
13
14.5
17.6
10.5
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
87945943
KV6-1-N
6
NBR
0~60(凍結なきこと)
4
19
16.6
20.2
12.5
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
87945977
KV8-1-N
8
NBR
0~60(凍結なきこと)
6
25
17.7
22.3
14.5
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください