曜日別特売

チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)

チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
カバー
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87946433KE1010X12HNBR0~100(凍結なきこと)8カバー付7829.323.219.5---
14,410
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946442KE10-F10X12FKM0~150(凍結なきこと)8カバー付7829.323.219.5---
17,710
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946467KE1212X14HNBR0~100(凍結なきこと)9カバー付12933.426.323---
17,930
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946476KE12-F12X14FKM0~150(凍結なきこと)9カバー付12933.426.323---
23,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946494KE44X6HNBR0~100(凍結なきこと)2.5カバー付2020.517.615---
9,240
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87946503KE4-F4X6FKM0~150(凍結なきこと)2.5カバー付2020.517.615---
10,230
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946521KE66X8HNBR0~100(凍結なきこと)4カバー付3123.2519.516---
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946537KE6-F6X8FKM0~150(凍結なきこと)4カバー付3123.2519.516---
11,880
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946555KE88X10HNBR0~100(凍結なきこと)6カバー付3924.820.217---
11,660
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946564KE8-F8X10FKM0~150(凍結なきこと)6カバー付3924.820.217---
13,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11088921KE1/4-F--0~150(※条件有)(凍結なきこと)4カバー有3123.25チューブエンド:19.5チューブエンド:16---
13,070
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088930KE3/8-F--0~150(※条件有)(凍結なきこと)8カバー有8229.3チューブエンド:23.2チューブエンド:19.5---
19,480
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088939KE1/2-F--0~150(※条件有)(凍結なきこと)9カバー有11632.9チューブエンド:25.8チューブエンド:23---
25,890
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
87946451KE10-N10X12NBR0~60(凍結なきこと)8カバー付8329.323.219.529.318.518.6
12,800
取扱い終了
返品不可
87946485KE12-N12X14NBR0~60(凍結なきこと)9カバー付13233.426.32333.421.521.6
16,000
取扱い終了
返品不可
87946512KE4-N4X6NBR0~60(凍結なきこと)2.5カバー付2420.717.61520.710.510.4
8,100
取扱い終了
返品不可
87946546KE6-N6X8NBR0~60(凍結なきこと)4カバー付3223.119.51623.0512.512.4
9,300
取扱い終了
返品不可
87946573KE8-N8X10NBR0~60(凍結なきこと)6カバー付4224.820.21724.814.514.4
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする