チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)

チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87946731KY10-110HNBR0~100(凍結なきこと)86446.620.9--19.617.5-
17,930
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
87946747KY10-1-F10FKM0~150(凍結なきこと)86446.620.9--19.617.5-
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87946765KY12-112HNBR0~100(凍結なきこと)910652.423.5--2320.8-
21,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946774KY12-1-F12FKM0~150(凍結なきこと)910652.423.5--2320.8-
26,950
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946792KY4-14HNBR0~100(凍結なきこと)2.5173215.1--11.89.7-
12,650
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946801KY4-1-F4FKM0~150(凍結なきこと)2.5173215.1--11.89.7-
13,310
9,990
10,989(税込)
7日以内出荷
返品不可
87946826KY6-16HNBR0~100(凍結なきこと)42836.717.2--13.911.8-
12,980
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946835KY6-1-F6FKM0~150(凍結なきこと)42836.717.2--13.911.8-
13,970
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946853KY8-18HNBR0~100(凍結なきこと)63741.518.4--15.813.7-
15,400
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946862KY8-1-F8FKM0~150(凍結なきこと)63741.518.4--15.813.7-
17,050
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946756KY10-1-N10NBR0~60(凍結なきこと)812051.1204.216.52318.818.8
16,000
取扱い終了
返品不可
87946783KY12-1-N12NBR0~60(凍結なきこと)918156.522.64.218.826.521.821.8
19,400
取扱い終了
返品不可
87946817KY4-1-N4NBR0~60(凍結なきこと)2.5323614.53.213.21410.810.8
11,200
取扱い終了
返品不可
87946844KY6-1-N6NBR0~60(凍結なきこと)44339.116.63.214.11612.812.8
11,500
取扱い終了
返品不可
87946871KY8-1-N8NBR0~60(凍結なきこと)66444.417.73.215.618.514.814.8
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする