曜日別特売

チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)

チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全15種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87946887KY10-10X12HNBR0~100(凍結なきこと)87951.223.219.5--19.6---
20,900
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946896KY10-Fユニオンワイ10X12FKM0~150(凍結なきこと)87951.223.219.5--19.6---
23,870
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946914KY12-12X14HNBR0~100(凍結なきこと)91295826.323--23---
24,970
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946923KY12-Fユニオンワイ12X14FKM0~150(凍結なきこと)91295826.323--23---
30,250
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946941KY4-4X6HNBR0~100(凍結なきこと)2.5213717.615--11.8---
14,960
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87946957KY4-Fユニオンワイ4X6FKM0~150(凍結なきこと)2.5213717.615--11.8---
15,620
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
87946975KY6-6X8HNBR0~100(凍結なきこと)43341.319.516--13.9---
15,620
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87946984KY6-Fユニオンワイ6X8FKM0~150(凍結なきこと)43341.319.516--13.9---
16,610
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87947002KY8-8X10HNBR0~100(凍結なきこと)64345.120.217--15.8---
18,040
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947011KY8-Fユニオンワイ8X10FKM0~150(凍結なきこと)64345.120.217--15.8---
19,690
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946905KY10-Nユニオンワイ10X12NBR0~60(凍結なきこと)813557.523.219.54.219.72318.818.618.8
18,700
取扱い終了
返品不可
87946932KY12-Nユニオンワイ12X14NBR0~60(凍結なきこと)920463.926.3234.222.526.521.821.621.8
22,400
取扱い終了
返品不可
87946966KY4-Nユニオンワイ4X6NBR0~60(凍結なきこと)2.53742.217.6153.216.31410.810.410.8
13,300
取扱い終了
返品不可
87946993KY6-Nユニオンワイ6X8NBR0~60(凍結なきこと)44844.919.5163.2171612.812.412.8
13,900
取扱い終了
返品不可
87947027KY8-Nユニオンワイ8X10NBR0~60(凍結なきこと)66949.420.2173.218.118.514.814.414.8
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする