ハイロータリジョイント ニップル

ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップル - PISCO(ピスコ)

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類RXR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87958455RHS01-0112.8418843.215.235.316.61714
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87958464RHS01-0212.24781146.218.236.216.61714
8,800
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
87958473RHS02-0111.14711846.215.236.216.61714
8,800
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
87958482RHS02-0211.453111149.218.237.216.61714
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
87958491RHS03-0348.8111121257.121.644.423.62422
11,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
87958507RHS03-0447.9128121560.124.645.623.62422
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958516RHS04-0350.5128151260.121.645.623.62422
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958525RHS04-0447145151563.124.646.823.62422
11,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする