PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(C) フィルタ単体
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様
フィルタ単体
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
0~55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
使用流体
空気
流量(L/min(ANR))
100
使用流体温度(℃)
0~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
Φ4mm
Φ6mm
Φ8mm
Φ10mm
ドレンコック
オート
マニュアル
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
ろ過度(μm)
ドレンコック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87960302
FFT100-10
Φ10mm
5
マニュアル
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960311
FFT100-10-A
Φ10mm
5
オート
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960327
FFT100-4
Φ4mm
5
マニュアル
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87960336
FFT100-4-A
Φ4mm
5
オート
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87960345
FFT100-6
Φ6mm
5
マニュアル
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87960354
FFT100-6-A
Φ6mm
5
オート
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960363
FFT100-8
Φ8mm
5
マニュアル
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87960372
FFT100-8-A
Φ8mm
5
オート
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)
参考になった