PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 違径ユニオン
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
シリーズ
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87962865
BVG20-0806
8×6
20シリーズ
13
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87962874
BVG60-1210
12×10
60シリーズ
40
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材