PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
シリーズ
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87963014
BVLM20-0806
8×6
20シリーズ
49
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87963023
BVLM20-0808
8
20シリーズ
47
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87963032
BVLM60-1210
12×10
60シリーズ
118
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87963041
BVLM60-1212
12
60シリーズ
114
¥
2,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材