PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6×4
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
有効断面積(mm
2
)
3.8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87963136
BVG6-4
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材