PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87963163
BVLM6-4
4
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87963172
BVLM6-6
6
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材