PISCO(ピスコ)
マイクロミストフィルタ
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様
マイクロミストフィルタ
使用温度範囲(℃)
5~50
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ろ過度(μm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87964457
FTM300-02-AD
1/4
Rc
左→右
0.01
ブラケットなし
¥
10,450
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87964466
FTM300-02-AD-B
1/4
Rc
右→左
0.01
ブラケット付
¥
11,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87964475
FTM300-02-AD-B-R
1/4
Rc
右→左
0.01
ブラケット付
¥
11,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87964484
FTM300-02-AD-R
1/4
Rc
右→左
0.01
ブラケットなし
¥
10,450
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87964493
FTM300-02-MD
1/4
Rc
左→右
0.01
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87964502
FTM300-02-MD-B
1/4
Rc
左→右
0.01
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87964511
FTM300-02-MD-B-R
1/4
Rc
右→左
0.01
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964527
FTM300-02-MD-R
1/4
Rc
右→左
0.01
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87964536
FTM300-03-AD
3/8
Rc
左→右
0.01
ブラケットなし
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87964545
FTM300-03-AD-B
3/8
Rc
左→右
0.01
ブラケット付
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964554
FTM300-03-AD-B-R
3/8
Rc
右→左
0.01
ブラケット付
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87964563
FTM300-03-AD-R
3/8
Rc
右→左
0.01
ブラケットなし
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964572
FTM300-03-MD
3/8
Rc
左→右
0.01
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87964581
FTM300-03-MD-B
3/8
Rc
左→右
0.01
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964597
FTM300-03-MD-B-R
3/8
Rc
右→左
0.01
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87964606
FTM300-03-MD-R
3/8
Rc
右→左
0.01
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください