曜日別特売

ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装

ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。

形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87965421LZ-FM5-M5-C
3,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする