曜日別特売

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88068784SPD10-01R1023.636
3,619
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068793SPD10-02R103538
3,696
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068802SPD10-03R103546
3,729
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068811SPD10-04R103565
4,521
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068827SPD12-02R123557
4,950
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068836SPD12-03R125958
4,983
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
88068845SPD12-04R125972
5,071
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068854SPD16-03R1679.584
5,973
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068863SPD16-04R1692.888
6,149
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068872SPD4-01R45.313
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068881SPD4-02R45.321
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068897SPD4-M5M41.99.4
2,167
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068906SPD4-M6M45.39.7
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068915SPD6-01R612.517
2,508
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068924SPD6-02R612.524
2,651
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
88068933SPD6-03R612.535
3,003
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068942SPD6-M5M61.915
2,486
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068951SPD6-M6M66.415
2,508
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068967SPD8-01R82021
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068976SPD8-02R82027
2,893
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068985SPD8-03R82038
3,234
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする