ビクーニャ PLAN+MEMO
1本で太さが選べるボールペン。
インク色黒×2、赤、青
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)(黒)0.5、(黒・赤・青)0.7
材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)18×13×144
質量(g)14
方式ノック式
インクビクーニャインキ
色数3色
内容量1本
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07