サンユーテック
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)
30
種類
軸付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88136203
LDC-16
5×18.3
54
32
52
35
16(dH7)
158
58.8
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136212
LDC-20
6×22.8
64
40
62
40
20(dH7)
188
78.5
¥
38,620
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136221
LDC-25
8×28.3
80
50
70
43
25(dH7)
220
147.0
¥
40,120
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136237
LDC-30
8×33.3
97
60
89
56
30(dH7)
275
196.0
¥
61,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください