アルミ物干金物

アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)アルミ物干金物 - NASTA(ナスタ)
(3件のレビュー)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.7kgサイズ(mm)550内容量1セット(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105333KS-DA553AB-ST30ステンカラー
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
88105342KS-DA553AB-DB30ダークブロンズ
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
88105351KS-DA553AB-SV30シルバー
8,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
88105367KS-DA553AB-W30ホワイト
8,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105333
2018-02-05
用途: 自宅ベランダに設置

最もシンプルなカラーを選んだが、目立ち過ぎず安っぽくもなく満足。作業要領書が同梱されており、DIYでの取り付けに不安はありませんでした。

対象商品 : 88105333
2017-07-14
用途: 洗濯物を干す

取付簡単、干す角度を3段階で調整出来る。収納も上側と下側で選択できるのでスペースの有効活用が出来る。シルバー色は意外にも目立たないので良かった。割引時に購入すると、何処よりも安いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 88105333
2018-05-05
用途: 物干し竿
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は、材質・強度・使いやすさ文句なしの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする