NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.8kg
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88105437
KS-DA500ABN-ST
ステンカラー
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88105446
KS-DA500ABN-DB
ダークブロンズ
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88105455
KS-DA500ABN-SV
シルバー
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88105464
KS-DA500ABN-W
ホワイト
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください