鳥よけネット

鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成)

種別ラッセル編 材質ポリエチレン 長さ(m)4 幅(m)2 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88173513 - 9
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88173513 - 24763542 - - 目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 24763542 目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 1枚 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする