LED浴室シーリングライト
仕様ポリカネートカバー(乳白)・ホワイト仕上、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用、防湿型、壁面・天井兼用取付用
質量(kg)0.5
電源(V)AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)190×189
口金E26
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)650
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)65
使用ランプLDA10L-G/K60/W」(同梱)
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ電球60形1灯相当
内容量1台