サンフレックス
サンディングローラー 替ベルト
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
砥材
A材
入数(枚)
2
厚さ(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(mm)
100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150431
No.5266
1袋(2枚)
50
100
#60
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
88150447
No.5267
1枚
50
100
#120
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
88150456
No.5268
1枚
50
100
#240
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください