パワーロックディスク 替ディスクペーパー

パワーロックディスク 替ディスクペーパー サンフレックス
(3件のレビュー)

ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 外径(mm)38 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、木材など 入数4 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88150465 No.5282 #120
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
88150474 No.5283 #320
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88150465
2023-09-19
用途:
エンジンのアルミ部分研磨
建設業・工事業

意外と耐久性がありラバーベースへの装着・交換も簡単で扱いやすい。

対象商品:
88150465
2018-09-29
用途:
旧車レストア

使用機器のセッティングから選択した。サイズの不適合はトリムして使っている。

対象商品:
88150465
2017-05-10
用途:
鈑金溶接 塗装

使い勝手は米国特許だけあり遜色はない.単価を考慮し,仕上でしか使えない.コストパフォーマンスで導入を悩むところである.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする