ヨド物置 エスモ ESD-1305YGL
中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
開口部が業界No.1の広さ!間口の2/3が開閉する3枚扉を採用。
自由に配置できる分割棚。さまざまな収納物への対応を可能にしました。
開け閉めスイスイ。メーカー独自の戸車機構。
鍵がなくても仮ロック。手動式となります。
快適な開閉を保つ、アジャスター+建付調整機能。
収納物をホコリ、雨水から守る扉パッキン。
屋根、側壁に排水溝を設けて雨水を処理。
暗い庫内からもハッキリ分かる解除レバー。
仕様
棚板高さ調節/10cm間隔
必要ブロック数/6コ(別途)
間口(mm)1350
奥行(mm)513
高さ(mm)1101
付属品棚板(1305-L型×1、1305-S型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)60
タイプ3枚扉タイプ
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500
床面積(m2)0.69(0.21坪)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)685×910
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1345×383×1015(屋根補強下/983)
内容量1台
必要ブロック数/6コ(別途)
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。