曜日別特売

SL-GVJシリーズ

SL-GVJシリーズ - 音羽電機工業SL-GVJシリーズ - 音羽電機工業
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
周波数(MHz)
電圧防護レベル(V)
残留電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88176085SL-GV12JDC13.0(最大連続)伝送DC~1.1(参考値)(線間)45、(対地間)40026
20,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176094SL-GV24JDC25.2(最大連続)伝送DC~2.7(参考値)(線間)60、(対地間)40050
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
88176103SL-GV3JDC3.1(最大連続)伝送DC~4.0(参考値)(線間)30、(対地間)40014
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176112SL-GV48JDC52.0(最大連続)伝送DC~4.8(参考値)(線間)115、(対地間)40094
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176121SL-GV5JDC5.7(最大連続)伝送DC~4.8(参考値)(線間)35、(対地間)40019
20,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする