折りたたみ式積み重ね棚

折りたたみ式積み重ね棚 ノーブランド
(1件のレビュー)

付属品俵ゴム×4 材質(本体)鉄(クロムメッキ) 耐荷重(kg)約5 耐熱温度(℃)(ゴム部)70 材質(ゴム)塩化ビニール 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88194784 スリム 46×420×130(折たたみ時) 205×420×130(組立時)
オープン
 
 
取扱い終了
88194793 レギュラー 60×420×260(折たたみ時) 205×420×260(組立時)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88194784
2019-11-25
用途:
調理スペースの有効利用
農・林・水産業

キッチンの調理するスペースを有効利用するのによいラックはないか探していました。
このラックは耐荷重5kgで、作りもしっかりしていて調味料ラック等を上に置いても大丈夫です。
調理するスペースがより広くなりストレスが軽減されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする