曜日別特売

木柄いため鍋 28cm お玉付

木柄いため鍋 28cm お玉付 - WATER AREA
材質(本体)
鉄
質量(g)
1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×430×285
表面処理
シリコン樹脂塗装
板厚(mm)
約2
材質(取手)
天然木
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193786IN-28S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする