debuyer(デバイヤー)
デバイヤー ショックエクストリーム IHノンスティックフライパン 8310.28cm
極厚タイプ(5mm)で、熱を鍋全体に伝えます。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします
仕様
電磁調理器:200V
材質
アルミイモノ、ノンスティック加工
内寸法(mm)
28cm、深さ:60
外寸法(mm)
底径:198
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841562
8310
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください