曜日別特売

フッ素玉子焼カバー 窓付

フッ素玉子焼カバー 窓付 - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質(ガラス部)強化ガラス(全面物理強化)材質(本体)質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×170×40表面処理フッ素樹脂加工アズワン品番64-4071-12材質(つまみ)フェノール樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88195186TC-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195186
2018-06-13
用途: たまご焼きフライパン用

手持ちのフライパンにぴったりでした。
取っ手が来る部分に切込みがあるので、フタがずれて来ないのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする