チップ CCMT-MK

チップ CCMT-MK 三菱マテリアル

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質MC5015 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10枚)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88191442 CCMT060204-MK MC5015 6.5 2.38 0.4
8,400
5,898
6,488 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
88191451 CCMT060208-MK MC5015 6.5 2.38 0.8
8,400
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88191467 CCMT09T304-MK MC5015 9.7 3.97 0.4
12,100
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
88191476 CCMT09T308-MK MC5015 9.7 3.97 0.8
12,100
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
88191485 CCMT120404-MK MC5015 12.9 4.76 0.4
18,200
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88191494 CCMT120408-MK MC5015 12.9 4.76 0.8
18,200
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする