ECOHiLUX HEⅡ 直管LEDランプ 40形
直管LEDランプのフラッグシップモデル
消費電力最大約60%カットを実現し、空間に必要な明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減。またCo2排出量を減らし、環境負荷を軽減します。
直管LEDランプの設計寿命は、一般的な蛍光灯と比べて約5倍長持ちの40000時間。ランプ交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。
エコハイルクスHEⅡシリーズは高効率を実現しました。お客様の節電をサポートします。
種別40W形
材質(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)PBT樹脂、真鍮
全長(mm)1198.7
質量(g)440
定格電圧(V)100-242
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)約40000
カバー色乳白色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
内容量1本
注意
※こちらの商品は一般蛍光灯の安定器を外し、電源両側直結工事が必要です。※施工(工事)は、一般の方が行うことは法律で禁じられています。施工には電気工事士の資格が必要ですので、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
※調光機能のついた器具には取付けできません。
LED蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88196001
2014-07-06
- 用途:
- 従来蛍光灯の交換
初めての蛍光灯交換でしたが回路説明図もあり、上手く成功しました。判ってみると実に簡単でした。次は、丸型蛍光灯の寿命がきたら、その交換に挑戦です。
でも直管型についてネットで調査したら、更に価格が手頃な商品が有りました。何が良くて何が悪いのか判りません。
- 対象商品:
- 88196001
2014-06-22
- 用途:
- キッチンの蛍光灯の交換
通常の蛍光灯が切れましたので、試しにLEDタイプに変更することにしました。
最初は、原理が判らず恐る恐る実行しました。しかし、やってみたらちゃんと成功しました。もう簡単です。
次もLEDに交換したいと思います。
ただ、インターネットでは更に安価なタイプも売り出されていました。どういう違いがあるのでしょうか。試してみたいです。
1人が参考にしています