バッグシーリングテープNo.540
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)153
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)4.45
引張強度(N/10mm)74.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防湿・耐水性
内容量1箱(20巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07