アートフロアLIP6
リフォームフロアとしても最適です。既存の床を取り外すことなく、そのまま施工すれば残材も削減でき、住宅の気密性も向上。また工期も大幅に短縮できます。
12mmフロアに比べて、薄く軽いため、手ノコでの切断や、取り回しが楽にでき、結果として工期短縮につながります。
12mmフロアに比べ、体積で48%、重さで46%もスリム。延床面積の小さい新築住宅や、リフォーム物件など、運搬手段、資材置き場の限られる現場に最適です。
12mmフロアと変わらない仕上がり(柄は異なる)でありながら12mmフロアに比べて低コスト。住宅のコストダウンを考えるなら、12mmフロアを6mmフロアに置き換えるのがもっとも効果的。床材は使用量が多いため、住宅全体のトータルコストに大きく反映されます。
現場において、残材の削減は早急に考えなくてはいけない重要な問題。床材は多量に使用する資材であるため、当然、残材も大量に発生していました。12mmフロアに比べ、体積が半分の6mmフロアは、同じ施工をしても残材は半分。劇的な残材の削減を実現します。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6
シリーズアートフロア
内容量1箱(6枚)