曜日別特売

ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン

ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン - TKG
(1件のレビュー)

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス表面処理内面テフロン加工内容量1個
注意
※40、45cmは向い手付です。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637132-20
8,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
88637141-24
10,200
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
88637157-28
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88637166-32
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
88637175-36
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
88637184-40
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88637193-45
37,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637141
2023-10-05
用途: 炒め物中心に
その他業種

焼き飯・お好み焼き・肉炒め焦げ付きゼロ
次はそばがきに良さそうと挑戦します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする