フジノス
18-10ロイヤル フライパン
IH対応
材質
CLADEX
内容量
1個
注意
※200V 3KW、5KW電磁調理器で、フルパワー(全開)でご使用されますと非常にパワーがある為に10秒ぐらいで部分的に赤熱し底が変形しやすい状態になりますので、火力を調整してご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88643125
XFD180
0.5
0.9
180
40
1
¥
8,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
88643134
XFD200
0.58
1.1
200
42
1
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88643143
XFD220
0.68
1.4
220
44
1
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88643152
XFD240
0.76
1.8
240
46
1
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
88643161
XFD260
0.88
2.2
260
48
1
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
88643177
XFD300
1.53
3
300
60
1.5
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88643186
XFD330
1.7
4
330
63
1.5
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください