フジノス
18-10ロイヤルFCフライパン
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88643195
XFD180T
0.5
0.9
180
40
1
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88643204
XFD200T
0.58
1.1
200
42
1
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88643213
XFD220T
0.68
1.4
220
44
1
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
88643222
XFD240T
0.76
1.8
240
46
1
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
88643231
XFD260T
0.88
2.2
260
48
1
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88643247
XFD300T
1.53
3
300
60
1.5
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88643256
XFD330T
1.7
4
330
63
1.5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください