曜日別特売

DON FCフライパン

DON FCフライパン - アカオアルミ

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
内面は3層コートフッ素樹脂加工。

材質本体・ハンドル:アルミ表面処理内面フッ素樹脂加工金属ヘラ使用不可内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88648752-18180×413.00.45
13,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88648761-21210×473.00.61
15,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
88648777-24240×553.00.78
17,030
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88648786-27270×583.00.97
18,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88648795-30300×643.01.18
23,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88648804-33330×654.01.68
33,360
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88648813-36360×694.01.91
38,220
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする